Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 6960 Steckdose M45-1 1-fach waagerecht Alpinweiß RAL9010 seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GGK 6960 Steckdose M45-1 1-fach waagerecht Alpinweiß RAL9010 seidenmatt
Artikel-Nr.:
     986-2430892
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     6960
EAN/GTIN:
     4018475265240
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Einfach Einbausteckdose, 0° gerade, Leitungsanschluss über Steckklemmen, 2-polig, 16 A/250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, geeignet für 1 Winkel- oder Flächenstecker, mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620, zur Installation in Brüstungskanälen mit 45 mm Oberteil und allen Einbaurahmen/Geräteträgern zur Aufnahme von kompakten M45 Einbaugeräten, für die waagerechte Geräteinstallation. Hinweis: Die Zugentlastung ist separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
false
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.