Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider RPM22BD Leistungsrelais 2W 15A 24VDC m.LED m.Prüftaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 24 VDC, mit LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 24 VDC, mit LED, mit Prüftaste
Leistungsrelais RPM, 2 W, 15 A, 24 VDC, mit LED, mit Prüftaste
Artikel-Nr.:
     986-2462842
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RPM22BD
EAN/GTIN:
     3389119401890
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
Industrierelais
Harmony Relay. Leistungsrelais RPM als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 15 A. Spulen-Steuerspannung 24 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlüsse stabile Flachstifte. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
43 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,802*
€ 11,255*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 11,46*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,335*
€ 11,525*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,717*
€ 11,947*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 13,88*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 163,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.