Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider RUZC2M Sockel f.RUMC2+RE48 2p 8Pins gemischte Kontakte Kastenklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel für RUMC2+RE48, 2 polig, 8 Pins, gemischte Kontakte, Kastenklemmen
Sockel für RUMC2+RE48, 2 polig, 8 Pins, gemischte Kontakte, Kastenklemmen
Sockel für RUMC2+RE48, 2 polig, 8 Pins, gemischte Kontakte, Kastenklemmen
Artikel-Nr.:
     986-2464837
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RUZC2M
EAN/GTIN:
     3389119403214
Suchbegriffe:
Relaissockel
Zelio Relay Universalrelais
relaissockel
Harmony Relay. Stecksockel zur Aufnahme von 8 Zylinderstiften von Universalrelais RUMC2 oder Zeitrelais RE48. Die Kastenklemmen sind in kombinierter Anordnung angebracht. Sockel zum Aufrasten auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
27 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
8
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 4,08*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,39*
10
€ 5,00*
ab € 3,384*
€ 4,434*
1
€ 8,95*
ab € 3,12*
€ 4,53*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,16*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.