Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILMF65 RAC24 Leistungsschütz 3p 60 HP/600VAC SEMI F47 104466


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2472559
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104466
EAN/GTIN:
     4015081042838
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz eaton
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, Leistungsschütze bis 150 A mit elektronischem Antrieb, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 65 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 98 A, gekapselt: Ith= 72 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 200 A, gekapselt: Ith= 180 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 30 kW, 660 V 690 V: P= 35 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 7 kW, 380 V 400 V: P= 12 kW, 660 V 690 V: P= 17 kW, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
85 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
25 A
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,05*
€ 289,51*
Frei Haus
ab € 281,76*
€ 303,11*
€ 5,95*
ab € 283,27*
€ 305,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,02*
€ 312,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 338,28*
€ 363,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,91*
€ 433,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,28*
€ 402,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,41*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
281198 DILM65-XMV
ab € 6,43*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,57*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.