Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg STV 502-K Steckdosen- kombination 200x125x122mm 72840201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, 4 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 230V AC, halogenfrei
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, 4 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 230V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-2483648
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72840201
EAN/GTIN:
     4013902934515
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, anschlussfertig, nach EN 61439-3, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 4 x M20, 1 x M20/25
unten: Vorprägung 4 x M20, 1 x M20/25
rückseitig: Vorprägung 1 x M20, verfügbare Teilungseinheiten: 4

bestückt mit:•2 x Leitungsschutzschalter B16A, 1-polig •1 x Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 25/0,03A, 2-polig, Type A •2 x SCHUKO(R)-Steckdose (seitlich), 230V
Abmessungen: 125 x 200 x 122mm
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen

Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 161,10*
€ 193,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,23*
€ 195,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,25*
€ 199,33*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 167,82*
€ 201,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 217,7626*
€ 260,3726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,3726*
€ 309,84339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,1826*
€ 306,04729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,6126*
€ 291,08899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,8126*
€ 282,99699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,7626*
€ 259,13749
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.