Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg STV 912-S Steckdosen- kombination 400x200x122mm 72931201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, 9 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, 9 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-2483649
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72931201
EAN/GTIN:
     4013902934591
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten, mit eingebauten, auf PE-/N-Klemme vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32
unten: Vorprägung 8 x M16/20, 1 x M25/32
links: Vorprägung 4 x M20/25
rechts: Vorprägung 4 x M20/25
rückseitig: Vorprägung 4 x M20/25, verfügbare Teilungseinheiten: 9

bestückt mit:•2 x SCHUKO(R)-Steckdose (frontseitig), 230V •1 x CEE-Steckdose (frontseitig), 16A, 400V
Abmessungen: 200 x 400 x 122mm
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen

Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
9
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,73*
€ 126,72*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,78*
€ 127,92*
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 131,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,27*
€ 131,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 136,0432*
€ 163,5132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,5132*
€ 194,58071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,6032*
€ 192,30781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,2232*
€ 183,52561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,0632*
€ 178,57521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,0432*
€ 161,89141
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.