Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg STV 904- K Steckdosen- kombination 200x200x122mm 72940401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-2483653
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72940401
EAN/GTIN:
     4013902934577
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, anschlussfertig, nach EN 61439-3, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32
unten: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32
rückseitig: Vorprägung 2 x M20/25, verfügbare Teilungseinheiten: 8

bestückt mit:•4 x Leitungsschutzschalter B16A, 1-polig •1 x Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 25/0,03A, 4-polig, Type A •4 x SCHUKO(R)-Steckdose (seitlich), 230V
Abmessungen: 200 x 200 x 122mm
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen

Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 217,18*
€ 256,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,45*
€ 258,64*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 224,04*
€ 263,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,51*
€ 271,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 289,4928*
€ 337,7328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,7328*
€ 401,90203
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,8028*
€ 398,41533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,9728*
€ 380,76763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,1128*
€ 372,60423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,4928*
€ 344,49643
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.