Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg STV 912-K Steckdosen- kombination 400x200x122mm 72941201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Steckdosenkombination, grau, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-2483654
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72941201
EAN/GTIN:
     4013902934607
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Steckdosenkombination, mit Schutzart IP44, anschlussfertig, nach EN 61439-3, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32
unten: Vorprägung 8 x M20, 1 x M32/25
links: Vorprägung 4 x M20/25
rechts: Vorprägung 4 x M20/25
rückseitig: Vorprägung 4 x M20/25,

bestückt mit:•1 x Leitungsschutzschalter B16A, 1-polig •1 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig •1 x Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, Type A •2 x SCHUKO(R)-Steckdose (frontseitig), 230V •1 x CEE-Steckdose (frontseitig), 16A, 400V
Abmessungen: 200 x 400 x 122mm
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen

Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 268,70*
€ 314,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,42*
€ 317,18*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 277,96*
€ 326,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 285,41*
€ 335,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 361,9358*
€ 419,3158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,3158*
€ 498,9858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,8458*
€ 496,0465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,4558*
€ 476,5424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,7458*
€ 463,7975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,9358*
€ 430,7036
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.