Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg STV 912-L Steckdosenleer- gehäuse 400x200x122mm 72991201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleergehäuse, grau, Schutzart IP44, 9 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Steckdosenleergehäuse, grau, Schutzart IP44, 9 TE, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-2483659
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72991201
EAN/GTIN:
     4013902934584
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Leergehäuse
Schuko-Steckdose
Steckdosenleergehäuse, mit Schutzart IP44, geeignet zum kundenseitigen Einbau von Reiheneinbaugeräten und Anbausteckdosen, inkl. PE-/N-Klemme sowie Adaptern und Schrauben zur Montage der Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32
unten: Vorprägung 8 x M20, 1 x M25/32
links: Vorprägung 4 x M20/25
rechts: Vorprägung 4 x M20/25
rückseitig: Vorprägung 4 x M20/25, verfügbare Teilungseinheiten: 9
Öffnungen für Steckdosen:, 2x Bohrung für SCHUKO(R)-Steckdose mit Durchmesser 44,5mm und Bohrlochabstand für Montage vertikal / horizontal von 38/38mm (frontseitig), 1x Bohrung für CEE-Steckdose mit Durchmesser 66,5mm und Bohrlochabstand für Montage vertikal / horizontal von 60/60mm (frontseitig)
Abmessungen: 200 x 400 x 122mm
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
9
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,09*
€ 82,60*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 66,75*
€ 83,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,97*
€ 86,09*
€ 5,00*
ab € 70,50*
€ 87,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 86,8358*
€ 107,1658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,1658*
€ 127,5273
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,5158*
€ 125,5638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,5958*
€ 118,519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,7558*
€ 115,1394
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,8358*
€ 103,3346
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.