Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg STG 024 Steckdosengehäuse 200x125x122mm 73222401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosengehäuse, grau, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Steckdosengehäuse, grau, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-2483679
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73222401
EAN/GTIN:
     4013902934911
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Steckdosengehäuse, mit Schutzart IP44, mit eingebauten, vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40
unten: Vorprägung 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40
links: Vorprägung 2 x M20
rechts: Vorprägung 2 x M20
rückseitig: Vorprägung 2 x M20/25,

bestückt mit:•4 x SCHUKO(R)-Steckdose (frontseitig), 230V •2 x CEE-Steckdose (frontseitig), 16A, 400V
Abmessungen: 250 x 200 x 122mm
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen

Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,39*
€ 139,73*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,35*
€ 141,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,84*
€ 145,16*
Frei Haus
ab € 121,74*
€ 148,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 149,6314*
€ 179,8514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,8514*
€ 214,02317
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,7714*
€ 211,54797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,5314*
€ 202,93237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,0114*
€ 196,36357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,6314*
€ 178,06137
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.