Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 6310136616 MAK-3611-P-1 Magnet schalter D:13x96 1Reed Öffner 1m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein 6310136616 MAK-3611-P-1 Magnet schalter D:13x96 1Reed Öffner 1m Kabel
Artikel-Nr.:
     986-2484364
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6310136616
EAN/GTIN:
     4024337045769
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Magnetschalter
magnetschalter bernstein
magnet für reedschalter
Elektromechanische Magnetschalter basieren auf Reed-Kontakten, welche ihr elektrisches Verhalten durch Annäherung eines Betätigungsmagneten ändern. Die allstromtauglichen Schalter sind als Schließer, Öffner und Umschalter sowie in bistabil erhältlich.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Art der Betätigung:
Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.