Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 6414216402 MAN-1612-F-1 Magnetschalter m.Reed D:12x81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERN Reedk. Magnetschalter MAN-1612-F-1 MA MAN-1612-F-1 6414216402
BERN Reedk. Magnetschalter MAN-1612-F-1 MA MAN-1612-F-1 6414216402
Artikel-Nr.:
     986-2484466
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6414216402
EAN/GTIN:
     4024337081798
Suchbegriffe:
Magnetschalter
magnetschalter bernstein
magnetschalter
Elektromechanische Magnetschalter basieren auf Reed-Kontakten, welche ihr elektrisches Verhalten durch Annäherung eines Betätigungsmagneten ändern. Die allstromtauglichen Schalter sind als Schließer, Öffner und Umschalter sowie in bistabil erhältlich.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Spannungsart:
AC/DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
86 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Gesicherter Schaltabstand AUS:
33 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
12 mm
Schaltabstand:
12 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,23*
€ 54,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,16*
€ 54,14*
€ 5,46*
ab € 42,60*
€ 55,67*
Frei Haus
ab € 44,17*
€ 57,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,82*
€ 77,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.