Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-BI-RJ45-FJ-A Einsatz RJ45 Flanscheinsatz Cat.6A TIA-A 1962850000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2495703
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1962850000
EAN/GTIN:
     4032248645053
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
RJ45-Steckverbinder konfektionierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Farbe:
sonstige
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Massivleiter:
true
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
6A (IEC)
Geschirmt:
true
Spezialwerkzeug notwendig:
false
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,26*
€ 11,46*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 11,64*
63 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,647*
€ 11,917*
3 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 12,51*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 12,73*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1118040000
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.