Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 9343130 NH-Reitersicherungs- lasttrenner Gr.1 250A ESÜ 3p Schr. M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2496741
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9343130
EAN/GTIN:
     4028177540354
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Lasttrenner
Sicherungslasttrenner
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1, 250 A, 400-690 V, 3-polig, Schraube M10, mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Frontbefestigung:
true
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Ausführung als Hauptschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
true
Position des Betätigungselements:
vorne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,67*
€ 265,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 229,60*
€ 266,58*
€ 5,95*
ab € 232,53*
€ 268,74*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 233,65*
€ 270,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 337,13*
€ 385,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,22*
€ 458,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,03*
€ 452,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,53*
€ 442,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,83*
€ 430,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9344610
ab € 16,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.