| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2586537 Herst.-Nr.: 527531 EAN/GTIN: 4019768073375 |
| |
|
| | |
| G24-, GX24-Fassungen Profiliert Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm (Starterkreis) Zentrales Durchgangsloch für Schraube M3 Verdrehungsschutznocken Gewicht: 8,5g, Werkstoff: Kunststoff, Nippelgewinde: ohne, Fassung: G24d-3/GX24d-3, Befestigungsart: Steckbefestigung, Ausführung: Edisonfassung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Nein Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Fassung: | G24d-3 | Mit Starteraufnahme: | false | Nippelgewinde: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,81* | € 3,02* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,82* | € 3,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 3,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,21* | € 3,63* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 2,82* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|