Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI O 20-3 GE/SW ET MP Leitermarkierer 3x5.5mm gelb 0648101746


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2587085
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648101746
EAN/GTIN:
     4032248541485
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Breite:
5,5 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
Symbole
Mit Textfeld:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03067*
€ 0,04767*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0534*
Lager 986
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0371*
€ 0,0565*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0386*
€ 0,0583*
21 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0391*
€ 0,0589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.