Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX Wanne Deca WD3 PMMA Ersatz Abdeckung 5277900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 5277900 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 5277900 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     986-2640170
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5277900
EAN/GTIN:
     4018242184279
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Ersatzwanne für Wand- und Deckenanbauleuchten Deca WD3 PMMA. Länge 450 mm, Breite 450 mm, Höhe 85 mm. Zubehör 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
450 mm
Höhe/Tiefe:
85 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Art des Zubehörs:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
false
Raster gelocht:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 72,37*
€ 90,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,83*
€ 92,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,45*
€ 92,98*
€ 5,95*
ab € 76,59*
€ 95,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 106,09*
€ 129,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.