| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2673556 Herst.-Nr.: HZT633 EAN/GTIN: 3250613303730 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenadapter 3 polig fürselektiven Leitungsschutzschalter US-Version Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 100 A | Schienenabstand: | 40 mm | Min. Stromschienendicke: | 5 mm | Max. Stromschienendicke: | 10 mm | Breite des Adapters: | 81 mm | Tragschienenbestückung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,69* | € 64,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,10* | € 65,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,85* | € 65,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,54* | € 67,47* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 58,14* | € 74,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|