Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel U63E UP Kleinverteiler 6R IP31 2CPX071787R9999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2710194
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX071787R9999
EAN/GTIN:
     4011617717874
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Blendrahmen
Feldverteiler
Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact Unterputz sind für die Unterputz/ - Hohlwand-montage ausgelegt. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein Reihenabstand von 125 mm eine einfache und effiziente Installation der Reihenein-baugeräte. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets individuell nach Kundenwunsch realisiert werden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert. Das dezente Design vom Blendrahmen ermöglicht nur einen Wandauftrag von nur 15 mm, der inte-grierte Putzausgleich passt den Kleinverteiler zudem an jede Umgebung an. Durch die geringe Einbau-tiefe von 110 mm können die Kleinverteiler mit einfacher Beplankung leicht in Hohlwände montiert werden. Ein spezielles Hohlwandset vereinfacht und beschleunigt den Einbau in Hohlwände deutlich und macht jeden Kleinverteiler zu einem Hohlwandverteiler. Die Gehäuse verfügen oben, unten, seitlich sowie rückwärtig über Vorprägungen zur Leitungseinführung. Der serienmäßige herausnehmbare Leitungseinführungsschieber vereinfacht und beschleunigt die Verdrahtung deutlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
984 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP31
RAL-Nummer:
9016
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
true
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
36
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Einbautiefe:
120 mm
Innentiefe:
106 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 450,61*
€ 525,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 471,46*
€ 548,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 472,55*
€ 549,05*
€ 53,00*
ab € 517,64*
€ 600,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 622,58*
€ 718,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,53*
€ 855,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,71*
€ 846,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,65*
€ 815,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,50*
€ 789,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,58*
€ 740,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.