Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8WC5123 Stange Flachkupfer 12x5mm ca.2,4m blank SaS-System 8US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     986-2713732
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WC5123
EAN/GTIN:
     4011209702431
Stange Flachkupfer 12x 5mm ca. 2,4 Meter lang blank Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 44,69*
€ 59,73*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 47,80*
€ 61,17*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,46*
€ 61,89*
3
€ 5,95*
ab € 63,99*
€ 79,95*
Lager 986
unbekannt
3
€ 6,50*
ab € 64,97*
€ 81,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 64,97* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 243,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US19212AB00
ab € 0,79*
Zubehör
Siemens
8US19212BF00
ab € 7,75*
Zubehör
Siemens
8US19222CA00
ab € 21,71*
Zubehör
Siemens
8US19212AA01
ab € 0,70*
Zubehör
Siemens
8US19212AD00
ab € 1,68*
Zubehör
Siemens
8US19212AB01
ab € 33,84*
Zubehör
Siemens
8US19212AC00
ab € 4,18*
Zubehör
Siemens
8US19212AC01
ab € 6,81*
Zubehör
Siemens
8US19212AD01
ab € 2,95*
Zubehör
Siemens
8US19212AA00
ab € 0,68*
Zubehör
Siemens
8US19285CA02
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.