Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON FAZ-D3/2-NA LS-Schalter 3A 2p D-Char 102181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2745656
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     102181
EAN/GTIN:
     4015081020577
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig
Leitungsschutzschalter, FAZ-NA, 2-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 3 A, Schaltgeräte für den Export nach Nordamerika (UL zertifiziert)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,88*
€ 97,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,62*
€ 101,19*
€ 5,46*
ab € 87,07*
€ 102,94*
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 106,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 125,86*
€ 143,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.