Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILMP160 RAC240 Leistungsschütz 4p 160A AC1 109915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-2746392
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109915
EAN/GTIN:
     4015081094813
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher, Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Pole: 4-polig, 380 V 400 V: Ie= 95 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 160 A, gekapselt: Ith= 128 A, konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 415 A, gekapselt: Ith= 373 A, 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 75 kW, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
33 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
65 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,17*
€ 393,96*
Frei Haus
ab € 366,91*
€ 399,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 381,82*
€ 411,04*
Frei Haus
ab € 405,03*
€ 436,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 523,65*
€ 563,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,79*
€ 670,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,60*
€ 668,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,42*
€ 659,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,50*
€ 647,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,65*
€ 623,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230109
ab € 58,46*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 58,53*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 87,86*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,20*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,41*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,86*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.