Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO T250 Kabelabzweigkasten lgr 240x190x95 PP/GF m.Einführungen 2007109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 240x190x95 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 240x190x95 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 240x190x95 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-2901478
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007109
EAN/GTIN:
     4012195246817
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
95 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Form:
rechteckig
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
16
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Witterungsbeständig:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,4083*
€ 15,399*
4 Tage
95
1
€ 6,95*
ab € 10,4606*
€ 15,3991*
1
€ 5,46*
ab € 10,68*
€ 15,41*
1 Tag
9
1
€ 5,90*
ab € 10,9622*
€ 15,8022*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,2187*
€ 26,5487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,5487*
€ 31,59295
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,3187*
€ 31,31925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,9787*
€ 28,53465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,3387*
€ 27,77305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,5187*
€ 26,79725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,2187*
€ 22,87025
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.