Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO T350 OE Kabelabzweigkasten lgr 285x201x120 PP/GF o.Einf. 2007303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten ohne Einführungsöffnungen 285x201x120 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten ohne Einführungsöffnungen 285x201x120 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten ohne Einführungsöffnungen 285x201x120 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-2901492
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007303
EAN/GTIN:
     4012195246886
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Weitere Informationen:
Länge:
285 mm
Breite:
201 mm
Tiefe:
120 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Form:
rechteckig
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Witterungsbeständig:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,34013*
€ 26,29013*
€ 5,46*
ab € 20,18*
€ 27,46*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,7452*
€ 28,7163*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,7692*
€ 29,4292*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,3602*
€ 39,4202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,4202*
€ 46,91004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,0402*
€ 46,45784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,1602*
€ 43,03064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,8302*
€ 41,44794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,1302*
€ 40,61494
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,3602*
€ 36,12864
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.