Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel ZS RS 18 Reitersicherungselement 3polig 63A E18 D02 Neozed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel ZS RS 18 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hensel ZS RS 18 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-2931901
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     22002424
EAN/GTIN:
     4012591105152
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
Reitersicherungssockel 63 A, 3-polig für D02-Sicherungseinsätze. Zur Montage auf Sammelschienen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Polzahl:
3
Montageart:
Schienensystem
Werkstoff:
Kunststoff
Baugröße:
D02
Ausführung mit Abdeckung:
true
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 63a
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,27*
€ 23,90*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 17,39*
€ 24,12*
€ 5,46*
ab € 17,70*
€ 24,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 24,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,33*
€ 35,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.