| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2931917 Herst.-Nr.: 68000042 EAN/GTIN: 4012591104308 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für ENYSTAR-Gehäuse Größe 4. Als Berührungsschutz für Sammelschienengehäuse mit Sicherungsgeräten. Weitere Informationen: | | Höhe: | 310 mm | Breite: | 490 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP31 | Scharnierend: | false | Schnellschließend: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,47* | € 41,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,05* | € 42,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,22* | € 42,58* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,37* | € 42,65* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 48,30* | € 62,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|