Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle TLM 612-02 DG Türlautsprecher- Modul 1+n Dunkelgrau-Glimmer 038813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2934315
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038813-00
EAN/GTIN:
     4015739388134
Suchbegriffe:
Türlautsprecher
Türsprechmodul
türlautsprecher siedle
türlautsprecher
Türlautsprecher-Modul 1+n Technik für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon.
Weitere Informationen:
Höhe:
99 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
35 mm
Farbe:
grau
Anzahl der Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
1+n-System
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 193,85*
€ 234,58*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 193,44*
€ 234,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,10*
€ 236,74*
Frei Haus
ab € 199,21*
€ 240,72*
Lager 986
1
€ 6,50*
ab € 274,95*
€ 327,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,09*
€ 389,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,64*
€ 387,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,41*
€ 374,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,95*
€ 327,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.