Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische SMSKu-E-UV 25 schwarz Ku-Steckmuffe M25 22551025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2941165
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22551025
EAN/GTIN:
     4013960312591
Suchbegriffe:
PVC-Muffe
Steckmuffe
fränkische steckmuffe kunststoff
pvc muffe
SMSKu-E-UV ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus modifiziertem PVC, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV schwarz und FFKuS-ES-F-UV und bei Aufputzinstallationen im Freien. Der Vorteil liegt in der UV-Stabilität, bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
false
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe pe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,0119*
€ 2,6319*
1 Tag
64
1
€ 4,99*
ab € 1,81*
€ 2,77*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,16527*
€ 2,82527*
1
€ 5,00*
ab € 1,85*
€ 2,83*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 2,8066*
€ 3,6166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6166*
€ 4,30375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4466*
€ 4,10145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3066*
€ 3,93485
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,8066*
€ 3,33985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.