Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-TO-RJ45-FJ-P Kommunikationskomponente 8946950000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-3003545
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8946950000
EAN/GTIN:
     4032248734931
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
RJ-45 Stecker
Durchführungsstecker für RJ45-Kabel.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
sonstige
Geschirmt:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 18,87*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 18,93*
10
Frei Haus
ab € 16,597*
€ 19,537*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,02*
€ 19,95*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 24,12*
€ 27,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 274,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1857440000
ab € 0,17801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.