Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 231928 Lochsägen Bi-Metall 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupa 231928 Lochsägen Bi-Metall 68mm
Artikel-Nr.:
     986-3068239
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     231928
EAN/GTIN:
     4011923168926
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 68mm
lochsäge
Variable Verzahnung mit 4/6 Zähnen und hochwertiges, kobaltlegiertes Bi-Metall für optimale Schnittqualität und lange Lebensdauer. Massiver Rückendeckel ermöglicht hohe Laufruhe und präzise Löcher für Einlassdosen, Gewinde, Kabel und Rohrdurchführungen etc. Speziell für: Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreier Stahl ab 1 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Aluminium:
true
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6,35 mm
Schnitttiefe:
35 mm
Geeignet für Gusseisen:
true
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Randversenker:
false
Geeignet für Gipskarton:
true
Geeignet für Messing:
true
Geeignet für Buntmetalle:
true
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.