Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON LSHU-E25/3-KL LS-Schalter 25A 3p AC E-Char 119714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     986-3108488
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119714
EAN/GTIN:
     4015081175994
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Selektiver Hauptsicherungsautomat zur direkten Montage auf 4- oder 5-polige 40 mm-Sammelschienensysteme 12 x 5 mm² und 12 x 10 mm², Befestigung: Sammelschiene (mit Quick-Adapter)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Frequenz:
50 Hz
Polzahl:
3
Montageart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP40
Auslösecharakteristik:
E
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Baugröße (nach DIN 43880):
6
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 156,74*
€ 184,49*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 157,96*
€ 186,21*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,57*
€ 186,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,38*
€ 190,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 283,43*
€ 327,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,55*
€ 386,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,36*
€ 375,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,43*
€ 337,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.