Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 857-314 Relaisbaustein 6MM/24VDC 1U 5MYAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 857-314 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-314 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-314 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     986-3110788
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-314
EAN/GTIN:
     4050821809258
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
JUMPFLEX®-Stecksockel mit Kleinschaltrelais DC 24 V 10 mA Relais mit 1 Wechsler (1u) mit Goldkontakten für mittlere Schaltleistungen grau
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
81 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 11,7296*
€ 12,9296*
25
Frei Haus
ab € 11,826*
€ 13,046*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 12,5323*
€ 13,8023*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,79*
€ 15,26*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,3706*
€ 23,8506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,8506*
€ 28,38221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,7206*
€ 28,22751
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,5106*
€ 25,59761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,3406*
€ 23,01531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,0306*
€ 22,64641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,3706*
€ 20,67101
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.