Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5204-2BC00-2AF2 SCALANCE XF204-2 flacher managed IE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-3158205
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52042BC002AF2
EAN/GTIN:
     4019169194013
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
industrie-switch siemens
industrie switch
SCALANCE XF204-2, flacher, managed IE Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, 2x 100 Mbit/s FO Ports, Fehlermeldekontakt mit Set- Taster, redundante Spannungs- Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE XF204-2 Managed, Layer 2 Flat Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45, 2x 100 Mbit/s Multimode ST/BFOC für den Schaltschrankeinsatz im SIMATIC ET 200S-Design. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XF204-2 bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten ? von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XF204-2 wurden für anspruchsvolle Netzwerke inindustriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
73 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
2
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Managebar:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 850,57*
€ 859,41*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 852,59*
€ 875,56*
Frei Haus
ab € 894,16*
€ 931,54*
€ 5,95*
ab € 1.030,03*
€ 1.041,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.085,19*
€ 1.095,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,82*
€ 1.304,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,93*
€ 1.302,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,21*
€ 1.296,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,46*
€ 1.292,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,19*
€ 1.291,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,04*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 25,68*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,61*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,21*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,735*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AE0
ab € 16,85*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,60*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,42*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,34*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,11*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,83*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 30,22*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 39,00*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 15,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.