Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 858-508 Stecksockel m.Industrie- Relais Spulenspannung:AC 230V 4We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 858-508 Leistungsrelais
Wago 858-508 Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     986-3158389
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     858-508
EAN/GTIN:
     4055143568340
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 230 V; 4 Wechsler; Grenzdauerstrom 5 A; mit Handbedienung; Statusanzeige rot; 31 mm Baubreite; 1,50 mm²
Weitere Informationen:
Höhe:
97 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
73 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 12,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,48*
€ 14,54*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,4006*
€ 15,3963*
1
€ 5,00*
ab € 11,31*
€ 15,70*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 17,1153*
€ 20,8653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,8653*
€ 24,82971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,9753*
€ 22,58061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,6953*
€ 22,24741
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1153*
€ 20,36721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 104,3265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 10,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1088*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-125
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 2,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 2,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 2,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.