Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SL6113-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA 1polig B 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     986-3175207
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL61136
EAN/GTIN:
     4001869388298
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 13A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.Die Leitungsschutzschalter 5SL sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung sowie in weiteren Sondertypen.Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen.Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,51*
€ 3,57*
1
€ 5,00*
ab € 2,53*
€ 3,60*
2 Tage
370
1
€ 6,40*
ab € 2,64*
€ 3,76*
1
€ 8,95*
ab € 2,63*
€ 3,86*
Lager 986
67
1
€ 6,50*
ab € 3,56*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,72*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,93*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,12*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,55*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 418,85*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 123,72*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,17*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,30*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,89*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,05*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,92*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,04*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,84*
Zubehör
Siemens
5SW3006
ab € 15,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.