Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SY5450-7 Leitungsschutzschalter Allstrom DC880VAC400V 10kA 4p C 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     986-3175434
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY54507
EAN/GTIN:
     4001869405278
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 880V AC 400V 10kA, 4-polig, C, 50A max. DC 1000V Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.Die Leitungsschutzschalter 5SY sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung.Das komplette Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar.Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,28*
€ 277,18*
Frei Haus
ab € 245,35*
€ 288,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 257,92*
€ 301,07*
Frei Haus
ab € 258,77*
€ 303,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 352,92*
€ 411,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,60*
€ 489,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,24*
€ 487,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,23*
€ 454,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,92*
€ 419,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,93*
Zubehör
Siemens
5ST38202
ab € 3,41*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,88*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,12*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,53*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 423,39*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 123,35*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,20*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,61*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,73*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,06*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,91*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,09*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.