Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 080144 Batibox Unterputz Dose 4-fach T=40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 080144 Elektrische Anschlussbox
Legrand 080144 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     986-3191906
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     080144
EAN/GTIN:
     3245060801441
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Batibox Unterputz-Dose 4-Fach T=40mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
4-fach
Länge:
287 mm
Breite:
71 mm
Farbe:
rot
Montageart:
Sichtmauerwerk
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP20
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Plombierbar:
false
Innentiefe:
43 mm
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
20
Winddicht:
false
Mit Schrauben:
true
Deckelbefestigung:
sonstige
Für Anzahl Geräteeinsätze:
10
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrverriegelung:
false
Einführung von hinten:
true
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
false
Leuchtenhakenbefestigung:
false
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 12,16*
5
€ 8,95*
ab € 9,568*
€ 12,918*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 13,09*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,36*
€ 13,36*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.