Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider NSYCRTMR3U 19z-Blindplatte 3HE Lüftungsschlitz 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19"-Lochplatte 3HE, Stahl, RAL7035, 15/10mm
19"-Lochplatte 3HE, Stahl, RAL7035, 15/10mm
19"-Lochplatte 3HE, Stahl, RAL7035, 15/10mm
Artikel-Nr.:
     986-3242249
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCRTMR3U
EAN/GTIN:
     3606480173509
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Lochplatte
An den 19-Zoll-Schienen befestigte Frontplatte für die Kabelführung. Frontplatte aus Stahl, RAL7035, lichtgrau. 3HE hohes Paneel. Produktfamilie Actassi.
Weitere Informationen:
Höhe:
133,35 mm
Breite:
465 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,36*
€ 41,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,28*
€ 46,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,61*
€ 47,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,62*
€ 48,09*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,84*
€ 54,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.