Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO BKN75 125 Befestigungskonsole T78-127 St FS 6288003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungskonsole Tiefe 78 - 127 140x128x127 Stahl bandverzinkt
Befestigungskonsole Tiefe 78 - 127 140x128x127 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     986-3274859
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6288003
EAN/GTIN:
     4012195676188
Suchbegriffe:
Brüstungskanal-Konsole
brüstungskanal-konsole obo
brüstungskanal konsole
Befestigungskonsole zur Montage von Geräteeinbaukanälen an Brüstungskonstruktionen und als Auflage für Konvektionsgitter. Die Befestigungskonsole ist für alle Rapid 80 Geräteeinbaukanalsysteme vom Typ GK und GA einsetzbar. Für die Montage von GK Geräteeinbaukanälen aus Kunststoff wird zusätzlich der passende Wandkonsolenadapter benötigt. Für die Montage von Doppelkanälen Typ GS-D70170 und GS-D90170 sowie für GS Kanäle mit 210 mm Nennbreite wird das Verbindungsprofil benötigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandmontage
Wandabstand:
78 mm | 127 mm
Kanalmontage:
verschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 13,56*
1
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 14,47*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,33*
€ 14,60*
1
€ 5,46*
ab € 10,52*
€ 14,87*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,63*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.