Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.012 m.Schalter+GVS 90° 6f Handwerkerleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 300.012 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Aluminium, Schwarz
Bachmann 300.012 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Aluminium, Schwarz
Bachmann 300.012 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-3291914
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.012
EAN/GTIN:
     4016514034284
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
HANDWERKERLEISTE mit Gerätevollschutz, mit Schalter, Dosenabstand 15mm, 6xSchutzkontaktsteckdosen 90° Zuleitung 2,0m H05VV-F3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker, verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Deckel:
false
Überspannungsschutz:
true
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Verdrehter Zentraleinsatz:
true
Länge der Zuleitung:
2 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Netzentstörfilter:
true
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
FI-Schalter:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,45*
€ 67,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,98*
€ 67,74*
€ 4,70*
ab € 54,00*
€ 67,76*
Frei Haus
ab € 54,39*
€ 68,20*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 67,69*
€ 83,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.