Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze GS 61/6-S8 Gabel Lichtschranke 50110110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3308560
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50110110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Physikalisches Prinzip: optisch; Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten; Etikettenbreite, min.: 2 mm; Etikettenlücke, min.: 2 mm; Medium: nicht transparent; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal in Etikettenlücke; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Steckerabgang: horizontal (parallel zum Bandlauf); Maulweite: 3 mm; Maultiefe: 41 mm; Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 60 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer
Weitere Informationen:
Reichweite des Schutzfeldes:
0,003 m
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Wellenlänge des Sensors:
940 nm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
false
Vorausfallmeldung:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Quader
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Breite des Sensors:
11 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Max. Schaltabstand:
3 mm
Min. Reflektorabstand:
3 mm
Reaktionszeit:
0,05 ms
Analogausgang 0 V ... 10 V:
false
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
false
Analogausgang -10 V ... +10 V:
false
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
false
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
false
Mit sonstigem Analogausgang:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
false
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Bemessungsschaltabstand:
3 mm
Gabeltiefe:
41 mm
Gabelweite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabellichtschranke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,12*
€ 161,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,07*
€ 166,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,43*
€ 172,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,04*
€ 174,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 208,30*
€ 233,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,19*
€ 262,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 14,44*
Zubehör
Leuze electronic
50110803
ab € 7,31*
Zubehör
Leuze electronic
50112215
ab € 7,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,14*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 31,07*
Zubehör
Leuze electronic
50130859
ab € 33,50*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130872
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.