Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 789-329 Relaisbaustein je 1We (1 u) Hand-0-Automatik-U UN:DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 789-329 Leistungsrelais Grau
Wago 789-329 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     986-3367388
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-329
EAN/GTIN:
     4050821110149
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 12 A; für Lampenlasten; Hand-0-Automatik-Umschalter; Statusanzeige rot; 18 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
17,5 mm
Tiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,7795*
€ 35,5238*
1
€ 5,46*
ab € 29,29*
€ 37,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 28,23*
€ 37,76*
1
€ 5,95*
ab € 29,41725*
€ 37,81725*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 43,4791*
€ 53,9891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,9891*
€ 64,24703
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,9091*
€ 64,15183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,0391*
€ 57,16653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,2991*
€ 56,28593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,5391*
€ 55,38153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,4791*
€ 51,74013
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
789-112
ab € 1,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.