Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3225-0BE27-5AA1 SINAMICS G120 PM250 A-Filter 3AC 380-480V 7,5kW FSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     986-3374704
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32250BE275AA1
EAN/GTIN:
     4019169458719
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 7,5 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter 7,5 kw
SINAMICS G120 Power Module PM 250 mit integriertem Klasse-A-Filter energierückspeisefähig 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 7,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +50°C Leistung geringe Überlast: 11kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C 334x 189x 185 (HxBxT), FSC Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Power Module SINAMICS Power Module PM250 Schutzart IP20 für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Die Power Module sind für eine Vielzahl von Applikationen im allgemeinen Maschinenbau geeignet. Eventuell auftretende Bremsenergie wird direkt ins Netz zurückgespeist (Vier-Quadranten-Applikationen - kein Brems-Chopper notwendig). Das Power Module PM250 enthält eine weltweit einmalige Technologie, die Efficient Infeed Technology. Durch die damit realisierte Rückspeisefähigkeit wird im generatorischen Betrieb (elektronisches Bremsen) Energie in das Netz zurückgeführt und nicht in einem Bremswiderstand vernichtet, was Platz im Schaltschrank spart. Die aufwändige Auslegung des Bremswiderstandes sowie die zugehörige Verdrahtung entfallen somit außerdem wird die entstehende Wärme im Schaltschrank reduziert. Die innovative Schaltungstechnik sorgt zudem für weniger harmonische Netzoberwellen, außerdem entfällt der Einsatz einer optionalen Netzdrossel am Netzeingang. Dies spart Platz und Aufwand bei der Projektierung und Beschaffung. Die zulässigen Leitungslängen zwischen Umrichter und Motor sind begrenzt. Um längere Leitungslängen erreichen zu können, können Ausgangsdrosseln angeschlossen werden. Auch ist das Power Module PM250 für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen geeignet. In Verbindung mit einer Fail-safe Control Unit wird aus dem Antrieb ein Safety Integrated Drive. Die Power Module PM250 sind in einem dreiphasigen Spannungsbereich zwischen 380 V und 480 V und in den Baugrößen FSC bis FSF verfügbar. Die Baugrößen FSD bis FSF gibt es sowohl ohne als auch mit integriertem Netzf
Weitere Informationen:
Höhe:
334 mm
Breite:
189 mm
Tiefe:
185 mm
Nennausgangsstrom I2N:
25 A
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Bremschopper integriert:
false
4-Quadrantenbetrieb möglich:
true
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7,5 kW
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.419,76*
€ 1.502,03*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.490,10*
€ 1.562,73*
Frei Haus
ab € 1.502,49*
€ 1.583,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.535,48*
€ 1.615,55*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.842,98*
€ 1.929,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.929,29*
€ 2.295,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,13*
€ 2.284,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.876,09*
€ 2.232,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.850,87*
€ 2.202,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.842,98*
€ 2.193,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AJ232CA0
ab € 180,75*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,57*
Zubehör
Siemens
3RV20314UA10
ab € 107,71*
Zubehör
Siemens
3NA3812
ab € 2,32*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,26*
Zubehör
Siemens
6SL32621AC000DA0
ab € 41,13*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 154,78*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,82*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE233SA0
ab € 504,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.