Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BGL 10A-005-S49 Gabellichtschranken BGL0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3397284
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BGL0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor
Unsere Gabellichtschranken mit Sender und Empfänger in einem Gehäuse sind bereits justiert. Das reduziert Ihren Aufwand, spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme und unterstützt einen zuverlässigen Prozess. In punkto Genauigkeit sind die Gabellichtschranken von Balluff unerreicht. Unser umfassendes Portfolio bietet zuverlässige Lösungen. Auch für besondere Applikationen wie z.B. zur Transparenterkennung, Wasserdetektion und Bahnkantensteuerung. Baureihe=A, Abmessung=10 x 30 x 54 mm, Gabelweite=10 mm, Schnittstelle=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Funktionsprinzip=Gabellichtschranke, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=Rotlicht, Lichtfleckgröße=Ø 1.0 mm Lichtaustritt, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Aktive Fläche, Material=Glas, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=cULusCEEACWEEE
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart:
DC
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
quaderförmig
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
54 mm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,79*
€ 211,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 175,12*
€ 217,28*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.