Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico MF-V75-8 Luftverteiler 8 Anschlüsse DN75 0059.0980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftverteiler MF-V75-8
MC Luftverteiler MF-V75-8
Artikel-Nr.:
     986-3421716
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0059.0980
EAN/GTIN:
     4012799599807
Luftverteiler mit 8 Anschlüssen für Flexrohre MF-F. Aus schalldämmendem Material. Optimale Luftverteilung dank integrierter Strömungskulissen. Mit 2 Revisionsöffnungen seitlich. Mit vorgebohrten Löchern für die Montage mit Gewindestangen. Hohe Lebensdauer und Umweltbeständigkeit.Artikel: MF-V75-8, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Volumenstrom: 300 m3/h / empfohlen, Einbauort: Decke / Wand / Fußboden, Material: Kunststoff EPP, Kunststoffangaben: PVC-frei, Gewicht: 1,85 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,9 kg, Anschlussdurchmesser: 160 mm, Anschlussdurchmesser Flexrohr: 75 mm, Anzahl Anschlussstutzen: 8, Breite: 710 mm, Höhe: 185 mm, Tiefe: 350 mm, Breite mit Verpackung: 712 mm, Höhe mit Verpackung: 187 mm, Tiefe mit Verpackung: 380 mm
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,58*
€ 220,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,87*
€ 221,97*
€ 5,95*
ab € 194,20*
€ 228,41*
Frei Haus
ab € 204,53*
€ 239,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 313,62*
€ 358,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,82*
€ 427,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,80*
€ 424,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,50*
€ 411,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,79*
€ 400,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0175.0262
ab € 20,02*
Zubehör
Maico
0018.0072
ab € 25,78*
Zubehör
Maico
0018.0073
ab € 25,75*
Zubehör
Maico
0018.0496
ab € 31,73*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0470
ab € 7,73*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0058.0012
ab € 42,08*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0530
ab € 28,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0531
ab € 28,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0497
ab € 29,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0972
ab € 18,58*
Zubehör
Maico
0059.0977
ab € 27,57*
Zubehör
Maico
0059.0974
ab € 3,31*
Zubehör
Maico
0152.0066
ab € 279,73*
Zubehör
Maico
0018.0067
ab € 21,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.