Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko 261100210 Allbond-Schrauben Sicherung mittelfest 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEKO Allbond- 261100210 Schraubensicherung, mittelfest, 10 ml
BEKO Allbond- 261100210 Schraubensicherung, mittelfest, 10 ml
Artikel-Nr.:
     986-3431166
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     261100210
EAN/GTIN:
     4036421261153
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Allbond Schraubensicherung, mittelfest 10 ml in 20 ml Gebindegröße, inkl. Regalanhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 6,20*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,97*
€ 9,71*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,697* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.