Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3437667 Herst.-Nr.: HTS350C EAN/GTIN: 3250613305147 |
| |
|
| | |
| SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 50A für Sammelschiene QuickConnect.SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 50 A | Bemessungsabschaltvermögen: | 25 kA | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 690 V | Frequenz: | 50 Hz | Polzahl: | 3 | Montageart: | Sammelschiene | Schutzart (IP): | IP20 | Auslösecharakteristik: | Cs | Mitschaltender Neutralleiter: | false | Überspannungskategorie: | 4 | Verschmutzungsgrad: | 3 | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: | 6 kV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,94* | € 106,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 88,41* | € 106,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 89,08* | € 106,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,53* | € 106,63* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 120,08* | € 142,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|