Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-PL18M-2GC-16TX Netzwerk-Switch 1241320000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-3483917
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1241320000
EAN/GTIN:
     4050118029079
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch 16 port
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Höhe:
135 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
142,7 mm
Montageart:
Hutschiene
Schutzart (IP):
IP30
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.644,56*
€ 1.685,49*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.648,30*
€ 1.694,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.660,51*
€ 1.704,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.615,97*
€ 1.704,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.948,93*
€ 2.001,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.001,94*
€ 2.382,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.996,85*
€ 2.376,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.976,26*
€ 2.351,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,77*
€ 2.335,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.948,93*
€ 2.319,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241500000
ab € 286,54*
Zubehör
Weidmüller
1286700000
ab € 196,62*
Zubehör
Weidmüller
1241440000
ab € 161,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.