Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO SVM25W SW Stapa Gewindemuffe M25 St P tiefschwarz RAL9005 2046524


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Stapa Gewindemuffe mit Gewinde M25x1,5 Stahl PES50 - Polyester/Epoxid tiefschwarz RAL 9005
Artikel-Nr.:
     986-3496221
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046524
EAN/GTIN:
     4012195781318
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Stapa-Gewindemuffe
gewindemuffe obo
Zubehörteil: Rohrverbindungsmuffe mit Gewinde nach DIN EN 60423, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren und 90°-Bögen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Gewinde
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
false
Oberfläche gebürstet:
false
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Oberfläche poliert:
false
Weitere Suchbegriffe: stapa gewindemuffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,48*
€ 130,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,85*
€ 132,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 116,83*
€ 142,76*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,035*
€ 144,415*
€ 5,95*
ab € 137,368*
€ 165,528*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,76*
€ 169,8844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,41*
€ 167,0879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,37*
€ 159,9003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,23*
€ 156,1637
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,83*
€ 139,0277
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.