| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3552960 Herst.-Nr.: LEDTREIB66 EAN/GTIN: 4021553765051 |
| |
|
| | |
| Ausgang (per Dip-Schalter einstellbar): 350mA/700mA/1050mA konst. (max. 20V), 10V konst. (10W), 12V konst. (max. 12W), 24V konst. (20W), über Taster/1-10V/Poti 100kOhm einstellbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Länge: | 110 mm | Höhe: | 23,5 mm | Breite: | 52 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | III | Geeignet für Außengebrauch: | false | Geeignet für Konstantstrom: | true | Geeignet für Konstantspannung: | true | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,64* | € 44,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,02* | € 44,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,02* | € 47,94* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 46,9813* | € 63,0613* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|